Motion
08834137373

NORTON ABRASIVES
08834137373

Roues à lamelles montées - céramique, grain : 180, diamètre de roue : 2 po, largeur de roue : 1 po
N° D’ARTICLE MI03922464
N° MFR08834137373
Prix14.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834137373

Roues à lamelles montées - céramique, grain : 180, diamètre de roue : 2 po, largeur de roue : 1 po
N° D’ARTICLE MI03922464
N° MFR08834137373

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    180
  • Description longue
    La 08834137373 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif céramique et un grain 180 , avec une taille d'étançon de 1/4 pouces, un diamètre de meule de 2 pouces, une largeur de roue de 1 po et une vitesse maximale de 25000 tr/min, adaptée à une finition haute performance.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    08834137373

Aperçu

Description du fabricant
08834137373 MM-2010 1/4 SK 180 ARB MINI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon