Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Numéro de grain240
- Description longueLa 08834137374 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif céramique et un grain 240 , avec une taille de tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de roue de 1 po et une vitesse maximale de 25000 tr/min, adaptée à la finition et au polissage ultra-fins.
- Rpm max.25000 tr/min
- CUP_NON08834137374