Motion
08834137377

NORTON ABRASIVES
08834137377

Roues à lamelles montées - céramique, grain : 40, diamètre de roue : 2 po, largeur de roue : 1 po
N° D’ARTICLE MI03922467
N° MFR08834137377
Prix11.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834137377

Roues à lamelles montées - céramique, grain : 40, diamètre de roue : 2 po, largeur de roue : 1 po
N° D’ARTICLE MI03922467
N° MFR08834137377

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    40
  • Description longue
    La 08834137377 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif céramique et un grain de 40 , avec une taille d'étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 25000 tr/min, ce qui la rend appropriée pour le meulage lourd sur les métaux durs.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    08834137377

Aperçu

Description du fabricant
08834137377 MM-2010 1/4 SK 40 ARB MINI W