Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre2-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grainP320
- Description longueLa 08834137415 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de P320 , avec une taille de tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2-1/2 po et une vitesse maximale de 20,000 tr/min, idéale pour la finition fine sur les grandes surfaces.
- Rpm max.20000 tr/min
- CUP_NON08834137415
Aperçu
- Mélange d’oxyde d’aluminium de qualité supérieure durable pour un excellent taux de coupe sur les opérations de finition à basse pression
- Les rabats en mélange de coton/polyester épais offrent une durabilité, une conformabilité et une résistance à l’usure supérieures
- Les roues sont conçues avec la tige en acier comme partie intégrante de chaque roue pour un excellent équilibre, des finitions sans bavures et des changements rapides sur les outils pneumatiques qui ont une conception à collet
- En raison de la conception de la roue à lamelles et de la flexibilité du matériau, les roues à lamelles laissent un grain de finition plus fin que les autres produits abrasifs enduits
- Très fin pour la finition et le polissage du métal