Motion
08834137480

NORTON ABRASIVES
08834137480

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI03922495
N° MFR08834137480
Prix11.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834137480

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI03922495
N° MFR08834137480
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
Prix11.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/8 po
  • Roue Diamètre  
    5/8 po
  • Largeur de roue
    5/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 08834137480 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain de 60 , avec une taille d’étançon de 1/8 po, un diamètre de roue de 5/8 po, une largeur de roue de 5/8 po et une vitesse maximale de 37,000 tr/min, idéale pour l’enlèvement de matière détaillé.
  • Rpm max.
    37000 tr/min
  • CUP_NON
    08834137480

Aperçu

Description du fabricant
08834137480 MM-5858 1/8 SK 60 MICRO ARA