Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/8 po
- Roue Diamètre1-3/16 po
- Largeur de roue3/8 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Numéro de grain80
- Description longueLa 08834137511 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif céramique et un grain 80 , avec une taille de tige de 1/8 po, un diamètre de meule de 1-3/16 po, une largeur de meule de 3/8 po et une vitesse maximale de 30000 tr/min, idéale pour le meulage et l'ébavurage de précision dans les espaces restreints.
- Rpm max.30000 tr/min
- CUP_NON08834137511