Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/8 po
- Roue Diamètre3/4 po
- Largeur de roue3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain80
- Description longueLa 08834137591 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain de 80 , avec une taille d’étançon de 1/8 po, un diamètre de meule de 3/4 po, une largeur de meule de 3/4 po et une vitesse maximale de 35000 tr/min, adaptée à l’ébavurage, au mélange et à la finition à haute vitesse dans les espaces confinés.
- Rpm max.35000 tr/min
- CUP_NON08834137591