Motion
08834138130

NORTON ABRASIVES
08834138130

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 3 po
N° D’ARTICLE MI03922571
N° MFR08834138130
Prix35.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834138130

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 3 po
N° D’ARTICLE MI03922571
N° MFR08834138130
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
Prix35.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roue Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 08834138130 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de 80 , avec un diamètre de meule de 3 et une vitesse maximale de 12,000 tr/min, idéale pour la finition à usage général.
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    08834138130

Aperçu

Description du fabricant
08834138130 MMI-3010 14 SK 80 ARB 1:1 RA