Motion
08834161282

NORTON ABRASIVES
08834161282

Disque à changement rapide – 3 po de diamètre, aluminium céramique, P80 grains, 30000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923038
N° MFR08834161282
Prix2.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834161282

Disque à changement rapide – 3 po de diamètre, aluminium céramique, P80 grains, 30000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923038
N° MFR08834161282
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
Prix2.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Disque en tissu à changement rapide
  • Matériau de support
    SC
  • Couleur du disque
    Brun
  • Numéro de grain
    P80
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • CUP_NON
    08834161282

Aperçu

Description du fabricant
08834161282 DISQUE POWERLOCK 80 ARB DE TY2 3 PO
  • Disques en tissu d’oxyde d’aluminium parfaits pour l’ébarbage et le mélange à usage général sur les métaux ferreux et non ferreux où le prix initial est la considération principale
  • Solide, poids en Y, construction arrière en mélange de polyester et coton à 2 épaisseurs pour une durabilité prolongée, une usure réduite des bords et une finition lisse
  • Conception flexible (le bord extérieur de 3/8 po est plus flexible que le reste du disque) pour les métaux plus mous où les disques flexibles standard peuvent s’entailler; idéal pour le meulage de contour des pièces structurelles
  • Utilisez un tampon d’appoint d’une taille plus petite que le disque FlexEdge pour des avantages complets
  • Les grains 60, 80 et 100 sont recommandés pour le mélange et l’ébavurage
  • Système de fixation métallique de type TS/II à mise sous/hors tension
  • Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex