Spécifications
Dimensions
- Disc Diameter0.7500 in
Details
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
- Matériau de supportPE
- CouleurMarron
- Couleur du disqueBrun
- GradeGrossière
- Numéro de grain80
- Quantité de colis du fabricant100
- Rpm max.40000 tr/min
- Type de montageDisque en tissu à changement rapide
- SérieMérite
- CUP_NON08834163339
Aperçu
Description du fabricant
08834163339 TY2 3/4 HD 80 CRB ULTRA CERA
- Un mélange d’alumine céramique qui coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium et la zircone dans de nombreuses applications
- L’endos en polyester robuste à deux épaisseurs en Y offre une excellente durabilité et une excellente adhérence au grain
- Le traitement du grain autolubrifiant avancé réduit la chaleur sur les matériaux difficiles à meuler
- Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex
- Les grains 60, 80 et 100 sont recommandés pour le mélange et l’ébavurage
- Système de fixation métallique de type TS/II à mise sous/hors tension