Motion
08834166914

NORTON ABRASIVES
08834166914

Disque à changement rapide - 3 po Dia, oxyde d’aluminium, P60 grains, 30000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923850
N° MFR08834166914
Prix2.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834166914

Disque à changement rapide - 3 po Dia, oxyde d’aluminium, P60 grains, 30000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923850
N° MFR08834166914
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
Prix2.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disque en tissu à changement rapide
  • Matériau de support
    SC
  • Couleur du disque
    Brun
  • Numéro de grain
    P60
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • CUP_NON
    08834166914

Aperçu

Description du fabricant
08834166914 TY2 3" 60 ARB ALO-PLUS PUISSANCE
  • Disques en tissu d’oxyde d’aluminium avec un agent de meulage; le choix pour les alliages sensibles à la chaleur lorsque le prix initial est la considération principale
  • Endos durable en poly/coton poids X pour des finitions lisses
  • Courir en toute fraîcheur; bon choix pour le meulage d’alliages exotiques
  • Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex
  • Les grains 60, 80 et 100 sont recommandés pour le mélange et l’ébavurage
  • Système de fixation métallique de type TS/II à mise sous/hors tension