Motion
08834167816

NORTON ABRASIVES
08834167816

Disque à changement rapide - 3 po Dia, Zirconia Alumina, 36 grains, 20000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923990
N° MFR08834167816
Prix3.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834167816

Disque à changement rapide - 3 po Dia, Zirconia Alumina, 36 grains, 20000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923990
N° MFR08834167816
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
Prix3.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Disque en fibre à changement rapide
  • Matériau de support
    FI
  • Couleur du disque
    Bleu
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    08834167816

Aperçu

Description du fabricant
08834167816 TY3 3" 36ZRF DISQUES POWERLOCK
  • Mélange unique d’alumine céramique et d’abrasifs d’alumine de zircone brevetés pour une coupe rapide et agressive sur les aciers inoxydables et à faible teneur en carbone
  • Technologie avancée de liaison de résine avec adhérence améliorée du grain pour une durée de vie prolongée
  • Traitement de grain autolubrifiant avancé pour réduire la chaleur et le chargement sur les matériaux difficiles à meuler
  • L’endos très robuste prolonge également la durée de vie du produit
  • Système de fixation en plastique à rouler/retirer TY TR/III