Motion
08834168539

NORTON ABRASIVES
08834168539

Tampon d’appui pour disque - 2 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03924086
N° MFR08834168539
Prix28.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834168539

Tampon d’appui pour disque - 2 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03924086
N° MFR08834168539
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
Prix28.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2 po
  • Diamètre du disque
    2 po
  • Diamètre du tampon
    2 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po

Détails

  • Application
    Collage de panneaux en aluminium/métal, biseautage, mélange, ébavurage, finition, retrait de peinture, polissage, retrait de la rouille, ponçage, retrait de matériel, décapage
  • Type de montage arrière
    Arbre droit
  • Matériau du corps
    Caoutchouc
  • Évaluation de la densité
    Moyen
  • Type de montage sur la face
    TS
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    08834168539

Aperçu

Description du fabricant
08834168539 2-3 PO TY2 PORTE-BOUTEILLE MINI POWERFL