Motion
08834180024

NORTON ABRASIVES
08834180024

Rouleau à cartouche - grain P80 , diamètre de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI03924358
N° MFR08834180024
Prix0.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834180024

Rouleau à cartouche - grain P80 , diamètre de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI03924358
N° MFR08834180024
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
Prix0.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    3/32 po
  • Diamètre de la bande
    3/16 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    P80
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • CUP_NON
    08834180024

Aperçu

Description du fabricant
08834180024 3/16X1 X3/32 AH 80 ARB STRAI
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium de première qualité pour une longue durée de vie
  • L’endos en coton robuste et durable X-Wt. rend ces points durables et flexibles
  • Outil abrasif précieux pour atteindre les coins, où les outils de plus grand diamètre ne peuvent pas fonctionner
  • Excellent produit abrasif pour briser les bords
  • Grain 80-120 pour ébavurage, mélange, nettoyage et application d’un motif de rayures légères
  • Le mandrin recommandé est de M-2E