Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre3/32 po
- Diamètre de la bande3/16 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain180
- Rpm max.23000 tr/min
- CUP_NON08834180028
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium de première qualité pour une longue durée de vie
- L’endos en coton robuste et durable X-Wt. rend ces points durables et flexibles
- Outil abrasif précieux pour atteindre les coins, où les outils de plus grand diamètre ne peuvent pas fonctionner
- Excellent produit abrasif pour briser les bords
- Le grain 150-320 est recommandé pour le mélange, le nettoyage, la finition et le polissage fins
- Le mandrin recommandé est de M-2E