Motion
08834181754

NORTON ABRASIVES
08834181754

Rouleau à cartouche conique - grain 60 , diamètre de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI03924577
N° MFR08834181754
Prix2.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834181754

Rouleau à cartouche conique - grain 60 , diamètre de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI03924577
N° MFR08834181754
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
Prix2.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1/8 po
  • Diamètre de la bande
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • CUP_NON
    08834181754

Aperçu

Description du fabricant
08834181754 1/2X2 X1/8 60 ARB SPIRAL ROL
  • Grain abrasif d’oxyde d’aluminium de qualité pour la polyvalence; idéal pour l’ébarbage, le chanfreinage et le polissage de la plupart des rayons, des trous, des renfoncements et des parois cylindriques
  • Chiffon en coton X-wt et liaison à la résine pour une excellente rétention et durée de vie du grain
  • Œillet à changement rapide standard pour un montage facile sur un mandrin à changement rapide pour un montage et un retrait rapides et faciles
  • Bonne rétention et durée de vie des grains
  • Le grain 36-60 est recommandé pour enlever les bavures lourdes, l’enlèvement de la matière, l’élimination de l’éclat et des lignes de séparation et l’élimination de la rouille, du tartre et des marques de fosse
  • À utiliser avec le mandrin M-10
  • Le rouleau conique s’adapte aux zones plus petites