Motion
08834182140

NORTON ABRASIVES
08834182140

08834182140
N° D’ARTICLE MI03924596
N° MFR08834182140
Prix8.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834182140

08834182140
N° D’ARTICLE MI03924596
N° MFR08834182140

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Types de produits
    Tampon croisé
  • CUP_NON
    08834182140

Aperçu

Description du fabricant
08834182140 3" X3 X1 10PLY 1/4-20 YEUX 80
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good