Motion
08834196075

NORTON ABRASIVES
08834196075

Bande de ponçage et de polissage - grain 60 , diamètre de 2,5 cm, largeur de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI03925327
N° MFR08834196075
Prix0.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834196075

Bande de ponçage et de polissage - grain 60 , diamètre de 2,5 cm, largeur de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI03925327
N° MFR08834196075

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    1 po
  • Largeur de bande
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • CUP_NON
    08834196075

Aperçu

Description du fabricant
08834196075 1X1 60 BANDES PRIMAIRES AORB