Motion
08834196262

NORTON ABRASIVES
08834196262

Bande de ponçage et de polissage - grain 36 , diamètre de 3 po, largeur de 3 po
N° D’ARTICLE MI03925411
N° MFR08834196262
Prix4.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834196262

Bande de ponçage et de polissage - grain 36 , diamètre de 3 po, largeur de 3 po
N° D’ARTICLE MI03925411
N° MFR08834196262

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    3 po
  • Largeur de bande
    3 po
  • Largeur/diamètre
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    36
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    08834196262

Aperçu

Description du fabricant
08834196262 3X3 36 BANDES PRIMAIRES AORB