Motion
1001592
Nettoyant tout usage - 2
N° D’ARTICLE MI03925596
N° MFR1001592
Prix8.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant tout usage - 2
N° D’ARTICLE MI03925596
N° MFR1001592

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    19 oz
  • Hauteur
    9.75 po.
  • Longueur
    2.63 po.
  • Poids net
    19 oz
  • Hauteur totale
    9.75 po
  • Largeur totale
    2.63 po
  • Taille de l’emballage
    12 x 19 oz
  • Hauteur de la dimension de stockage
    10 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.2 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.5 po
  • Poids
    1.529 lb
  • Largeur
    2.63 po.

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Saleté, empreintes digitales, taches, etc.
  • Instructions pour la demande
    Vaporiser et essuyer
  • Certification
    aucun
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Type de nettoyant
    Nettoyant tout usage en aérosol
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    alcool, surfactants
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Aérosol
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Légèrement inflammable
  • Point d’éclair
    S.O.
  • Qualité alimentaire
    S.O.
  • Formulaire
    Vaporisateur moussant
  • Code d’harmonisation
    3402.20.1100
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    723783200145
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Gamme de produits
    Brume
  • Types de produits
    Nettoyants
  • Énoncé de la proposition 65
    *
  • Parfum
    Menthe
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Portes, cadres de porte, murs, carreaux en plastique céramique, éviers, baignoires, douches, comptoirs, dessus de table, vinyle, cuir et plastique
  • CUP_NON
    10723783200142

Aperçu

Description du fabricant
1001592 MST NETTOYANT AP AERO DZ
  • Formule très résistante; enrichie d’ammoniac; à base d’eau avec action moussante avancée