Spécifications
Dimensions
- Diamètre total3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurBrun
- Description longueLa meule à ébarbage non tissée 66261054196 avec abrasif en oxyde d’aluminium convient aux opérations d’ébarbage, de mélange et de finition à usage général.
- Numéro de stock du fabricant66261054196
- Numéro CUP du fabricant662610541962
- Rpm max.15000 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261054196
Aperçu
- Oxyde d’aluminium à usage général durable
- La formule de liaison à la résine produit des résultats sans bavures
- Maintenez bien la forme pour réduire le pansement des roues
- Un disque non tissé à grain moyen pour un mélange de surface modéré sur une variété de métaux et de formes de surface