Motion
66261054197

NORTON ABRASIVES
66261054197

3 po Ébavurage/mélange Whl unifié non tissé à changement rapide TR (type III) oxyde d’aluminium grain moyen
N° D’ARTICLE MI03925780
N° MFR66261054197
Prix25.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261054197

3 po Ébavurage/mélange Whl unifié non tissé à changement rapide TR (type III) oxyde d’aluminium grain moyen
N° D’ARTICLE MI03925780
N° MFR66261054197
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
Prix25.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Description longue
    La roue non tissée et d’ébavurage 66261054197 avec abrasif à l’oxyde d’aluminium est conçue pour le conditionnement de surface, l’ébavurage des bords et les tâches de finition du métal.
  • Numéro de stock du fabricant
    66261054197
  • Numéro CUP du fabricant
    662610541979
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261054197

Aperçu

Description du fabricant
66261054197 TY3 3X1/4 8A MÉD. UNITISÉ
  • Oxyde d’aluminium à usage général durable
  • La formule de liaison à la résine produit des résultats sans bavures
  • Maintenez bien la forme pour réduire le pansement des roues
  • Un disque non tissé à grain moyen pour un mélange de surface modéré sur une variété de métaux et de formes de surface