Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Poids du dossierFibre
- Diamètre7 po
- Disque Diamètre7 po
- Taille du trou7/8 po
- Taille du trou de montage7/8 po
- Diamètre extérieur7 po
- Diamètre total7 po
- Diamètre du tampon7 po
- Taille7 x 7/8 po / 253 x 254 mm
- Épaisseur0.0300 po, 0.75 mm
- Diamètre de l’arbre non fileté7/8 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Couleur du matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, retrait de stock
- Type de pièce jointeMontage central
- Type de montage arrièreMontage central
- Matériau de supportFibre
- Type de revêtementEnduit
- CouleurBrun
- Finition couleurBrun
- Couleur une fois secBrun
- Type de connexionMontage central
- Matériel de contactAcier inoxydable série 400 , fonte, aciers au carbone doux
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Type de fixation de disqueMontage central
- Type de disqueDisque en fibre
- ECCNEAR99
- GradeGrossière
- FEPA de grainGruau de maïs 50
- Numéro de grain50
- Code d’harmonisation6805.30
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant66623355595
- Numéro CUP du fabricant666233555955
- Application du matérielAcier inoxydable série 400 , fonte, aciers au carbone doux
- Rpm max.8600 tr/min
- Vitesse maximale8600 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis1
- Matériau de pierreAlumine céramique
- CUP_NON66623355595
Aperçu
- Abrasif en alumine céramique de qualité pour une coupe plus rapide et plus froide
- Endos en fibre plus lourd pour plus de résistance et de résistance aux déchirures
- Adhérence complète à la résine pour plus de résistance et de durabilité
- Bon choix de céramique à grain grossier lorsqu’une option économique est requise