Motion
66623357276

NORTON ABRASIVES
66623357276

Disque de finition – Dia. du disque de 5 po, oxyde d’aluminium, grain 24
N° D’ARTICLE MI03925808
N° MFR66623357276
Prix1.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623357276

Disque de finition – Dia. du disque de 5 po, oxyde d’aluminium, grain 24
N° D’ARTICLE MI03925808
N° MFR66623357276
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
Prix1.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    24
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    25
  • Série
    Métal F240
  • CUP_NON
    66623357276

Aperçu

Description du fabricant
66623357276 5 X 7/8 24 GRIT A/O
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium robuste et polyvalent offre une coupe initiale rapide, ce qui le rend idéal pour les applications générales
  • Bonne spécification de départ lorsque le prix initial est la considération principale
  • Endos en fibre plus lourd pour la résistance et la résistance aux déchirures
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Très grossière/grain 24 pour l’enlèvement de matières lourdes