Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre5 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, élimination du stock
- Type de pièce jointeTrou d’arbre
- Matériau de supportFibre
- CouleurBrun
- Type de fixation de disqueTrou d’arbre
- GradeGrain très grossier
- Numéro de grain36
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant66623357277
- Application du matérielAluminium, laiton, bronze, fonte, acier, super alliages, titane
- Rpm max.10000 tr/min
- Type de montageVerrouillage
- Nombre de trous d’aspiration0
- Quantité du colis25
- CUP_NON66623357277
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium robuste et polyvalent offre une coupe initiale rapide, ce qui le rend idéal pour les applications générales
- Bonne spécification de départ lorsque le prix initial est la considération principale
- Endos en fibre plus lourd pour la résistance et la résistance aux déchirures
- Fabriqué aux États-Unis
- Très grossière/grain 36 pour l’enlèvement des matières premières, le biseautage et le chanfreinage des bords