Motion
05539510684

NORTON ABRASIVES
05539510684

Disque de ponçage métallique - 5 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en fibre, grain 16 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI03926421
N° MFR05539510684
Prix3.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
05539510684

Disque de ponçage métallique - 5 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en fibre, grain 16 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI03926421
N° MFR05539510684

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, élimination du stock
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    16
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    05539510684
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, fonte, acier, super alliages, titane
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    05539510684

Aperçu

Description du fabricant
05539510684 5 X 7/8 16 GRIT A/O
  • Abrasif polyvalent et polyvalent à l’oxyde d’aluminium offrant une performance constante sur de nombreux matériaux et de petits travaux
  • Endos en fibre plus lourd pour plus de résistance et de résistance aux déchirures
  • Adhérence complète à la résine pour plus de résistance et de durabilité
  • Bon choix de grain grossier pour le biseautage, le mélange, l’ébavurage et l’enlèvement de stock de la meuleuse à angle droit, lorsque le rendement n’est pas mesuré et que le prix initial bas est un critère d’achat clé
  • Très grossière/grain 16 pour le tartre lourd et l’élimination des matières