Motion
63642543200

NORTON ABRASIVES
63642543200

1.5000 in Pad Diameter, 0.2500 in Shank Diameter
N° D’ARTICLE MI03926601
N° MFR63642543200
Prix39.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642543200

1.5000 in Pad Diameter, 0.2500 in Shank Diameter
N° D’ARTICLE MI03926601
N° MFR63642543200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-1/2 po
  • Diamètre du tampon
    1.5000 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po

Détails

  • Application
    Collage de panneaux en aluminium/métal, biseautage, mélange, ébavurage, finition, retrait de peinture, polissage, retrait de la rouille, ponçage, retrait de matériel, décapage
  • Évaluation de la densité
    Moyen
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide

Aperçu

Description du fabricant
63642543200 1-1/2 FLEX-LOC TS MOY 25 000