Motion
05539562718

NORTON ABRASIVES
05539562718

4-1/2 x 5/8-11 po. Tampon d’appoint standard sans vide de densité moyenne pour disques à boucles et à crochets non tissés
N° D’ARTICLE MI03927013
N° MFR05539562718
Prix84.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
05539562718

4-1/2 x 5/8-11 po. Tampon d’appoint standard sans vide de densité moyenne pour disques à boucles et à crochets non tissés
N° D’ARTICLE MI03927013
N° MFR05539562718
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
Prix84.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Diamètre du trou central
    5/8 po-11
  • Diamètre
    4-1/2 po
  • Dimensions
    4-1/2 x 5/8-11 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du disque
    4-1/2 po
  • Taille du trou
    5/8 po-11
  • Poids
    1.47 lb

Détails

  • Application
    Collage de panneaux en aluminium/métal, biseautage, mélange, ébavurage, finition, retrait de la peinture, polir, enlever la rouille, ponçage, enlèvement des stocks, décapage
  • Pays d’origine
    Mexique
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    6805.30
  • Numéro de stock du fabricant
    05539562718
  • Numéro CUP du fabricant
    055395627189
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Types de produits
    Serviettes de secours, accessoires
  • CUP_NON
    05539562718

Aperçu

Description du fabricant
05539562718 4-1/2 5/8-11 SURFACE À ADHÉRER