Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po-11
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Diamètre de la soie0.020 po
- Diamètre de la brosse4-1/2 po
- Diamètre du trou central5/8 po-11
- Diamètre4-1/2 po
- Diamètre (fil)0.020 po
- Largeur de la face1/2 po
- Diamètre du filament0.020 po
- Longueur de la garniture1 po
- Diamètre de l’arbre non fileté5/8 po-11
Détails
- MariéNon
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieNœud - Torsade standard
- Type de brosseBrosse de roue
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Soies encapsuléesNœud - Torsade standard
- Matériau de remplissageAcier - Acier inoxydable
- Numéro de stock du fabricant69936653333
- Numéro CUP du fabricant699366533330
- MatérielAcier - Acier inoxydable
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de produitBrosses de roue
- CUP_NON69936653333
- Type de filAcier - Acier inoxydable