Motion
DW1167

DEWALT
DW1167

Ensemble de mèches Jobber Length - matériau en acier haute vitesse, 0.0625 po de taille de mèche la plus petite, 0.5000 po de taille de mèche la plus grande, angle de pointe de 135 °, 17 pièces
N° D’ARTICLE MI03928747
N° MFRDW1167
Prix58.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW1167

Ensemble de mèches Jobber Length - matériau en acier haute vitesse, 0.0625 po de taille de mèche la plus petite, 0.5000 po de taille de mèche la plus grande, angle de pointe de 135 °, 17 pièces
N° D’ARTICLE MI03928747
N° MFRDW1167
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
Prix58.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/64 po, 13/64 po, 15/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
  • Plus grande taille de mèche
    0.5000 po
  • Plus petite taille de mèche
    0.0625 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    17
  • Flutes paraboliques
    Parabolique
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • CUP_NON
    028874111677

Aperçu

Description du fabricant
MÈCHE À OXYDE NOIR DW1167 17-PIECE SE
  • 135° Pointe fendue pour aider à réduire la marche
  • Acier haute vitesse à utiliser dans le plastique, le bois et le métal
  • Conception de toile conique pour une durabilité extrême et une résistance aux bris
  • Revêtement noir et doré pour aider à prévenir la rouille et l’usure
  • Tige 3-Flats pour réduire l’essorage dans le mandrin*
  • Marques de taille sur la tige de la mèche pour identifier rapidement les tailles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté