Motion
BC142-5
BC142-5 SC#6225 KBMM-240D NOIR, SANS FUSIBLE
N° D’ARTICLE MI03932511
N° MFRBC142-5
Prix453.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BC142-5 SC#6225 KBMM-240D NOIR, SANS FUSIBLE
N° D’ARTICLE MI03932511
N° MFRBC142-5
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
Prix453.73 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
BC142-5 SC#6225 KBMM-240D NOIR, SANS FUSIBLE
  • Enceinte scellée NEMA 4X / IP65 avec dissipateur thermique intégré pour les environnements humides/sale. Les modèles BC154, BCWD140 et BC160 sont des commandes unidirectionnelles.
  • Changez la direction du moteur en commutant les fils de l’armature ou en ajoutant la trousse d’interrupteur avant/frein/arrière, si disponible.
  • BC254 est une commande SCR régénérative de ligne pour les applications d’inversion et peut entraîner le moteur à un arrêt temporisé.
  • BC354 est une commande MLI qui fournit une alimentation c.c. à faible ondulation au moteur, permettant plus de puissance lorsqu’elle est utilisée avec un moteur de 130 ou 260 V c.c.
  • Les modèles BC154, BC160, BC254 et BC354 sont peints en gris clair et sont livrés avec un interrupteur de démarrage-arrêt.
  • Le BCWD140 est doté d’un revêtement époxy blanc (idéal pour les applications de transformation des aliments) avec des interrupteurs avant/frein/arrière et des interrupteurs de marche-marche installés.
  • Tous offrent un choix de retour d’armature ou de tachymètre et un mode de vitesse ou de couple.
  • Aucune résistance Hp n’est nécessaire pour ces commandes et le courant peut être sélectionné par cavalier.