Motion
BM3542-S
Moteur de frein série courte - 3/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 cadre, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI03932513
N° MFRBM3542-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de frein série courte - 3/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 cadre, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI03932513
N° MFRBM3542-S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    14.37 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    43 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué UL/CSA et certifié CE. Les freins de la série courte Dodge sont des freins à ressort, à coupure magnétique et montés dans le moteur pour la conception la plus compacte. Les freins sont monophasés avec redresseur intégré à CC. Les freins ont un levier de dégagement manuel. Les fils sont amenés à la boîte de conduits du moteur pour être connectés aux fils du moteur (56-140 cadres) ou pour être connectés séparément (180-210 cadres). Les 56-140 cadres ont une boîte de conduits F3 à profil bas montée sur le dessus. Les moteurs de frein SSB peuvent être montés universellement et sont prêts pour l’onduleur. Les moteurs à châssis 143-145TY ont une base spéciale avec 56, 143 et 145 emplacements utilisés sur les convoyeurs OEM.
  • Ampères à tension
    2.8 A @ 230 V; 2.9 A @ 208 V; 1.4 A @ 460 V
  • Demandes
    Manipulation des unités et des bagages, convoyeurs, équipement d’emballage, machines-outils, palans, ascenseurs et actionneurs de porte.
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein série courte
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Normes respectées
    CE, CSA, UR
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
BM3542-S .75HP,1750RPM,3PH,60HZ,56,3517M