Motion
D5140R-BV
Moteur électrique de champ à remontage CC - champ à remontage, brossé, 40 hp, 500 V, 1150 tr/min, DPG-FV (ventilé à l’épreuve des gouttelettes), châssis LC2512ATZ
N° D’ARTICLE MI03932596
N° MFRD5140R-BV
Prix62,645.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique de champ à remontage CC - champ à remontage, brossé, 40 hp, 500 V, 1150 tr/min, DPG-FV (ventilé à l’épreuve des gouttelettes), châssis LC2512ATZ
N° D’ARTICLE MI03932596
N° MFRD5140R-BV
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
Prix62,645.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    LC2512ATZ
  • Longueur totale
    34.9400 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    650.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    72 A
  • Régime de base
    1150 tr/min
  • Courant
    72 A
  • Tension d’armature c.c.
    500 V
  • Tension de champ c.c.
    300 V
  • Type de boîtier
    DPG-FV (ventilé à force protégée anti-goutte)
  • Type de rétroaction
    Aucun commentaire
  • Courant pleine charge sur le terrain
    5.27 A
  • Classe d’isolation
    F
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    1150 tr/min
  • Famille de moteurs
    Champ de plaie
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    781568463284

Aperçu

Description du fabricant
D5140R-BV 40HP, 1150RPM, CC, 2512ATZ, DPG-FV