Motion
D2525R
Moteur électrique à enroulement shunt CC - à enroulement shunt, brossé, 25 hp, 240 V, 1750 tr/min, TEFC (refroidissement par ventilateur totalement fermé), cadre MC2812ATZ
N° D’ARTICLE MI03932738
N° MFRD2525R
Prix58,378.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique à enroulement shunt CC - à enroulement shunt, brossé, 25 hp, 240 V, 1750 tr/min, TEFC (refroidissement par ventilateur totalement fermé), cadre MC2812ATZ
N° D’ARTICLE MI03932738
N° MFRD2525R
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
Prix58,378.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    MC2812ATZ
  • Longueur totale
    41.6200 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.3740 po
  • Poids
    825.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    87 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Courant
    87 A
  • Tension d’armature c.c.
    240 V
  • Tension de champ c.c.
    150 V
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Type de rétroaction
    Aucun commentaire
  • Courant pleine charge sur le terrain
    45.00 A
  • Classe d’isolation
    F
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Famille de moteurs
    Blessure de shunt
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    781568462577

Aperçu

Description du fabricant
D2525R 25 1750/2300 MC2812ATZ TEFC 240V