Motion
VHECP3660T
Moteur vertical à socle en P - 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182HP cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3510 tr/min, montage vertical, service continu
N° D’ARTICLE MI03932788
N° MFRVHECP3660T
Prix5,544.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur vertical à socle en P - 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182HP cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3510 tr/min, montage vertical, service continu
N° D’ARTICLE MI03932788
N° MFRVHECP3660T
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
Prix5,544.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182HP
  • Dimension C de la longueur totale
    22.18 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    120 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Construction robuste avec finition époxy résistant à la corrosion, construction en fonte, conçue pour un montage vertical. Boîte de conduit rotative, plaques signalétiques en acier inoxydable, joints d’arbre. Enroulements écoénergétiques. Deux pattes de levage pour un levage équilibré. Les moteurs VHECP ont une efficacité NEMA Premium® et sont prêts pour l’onduleur. 1.15 Facteur de service.
  • Ampères à tension
    7.5 A @ 208 V; 7.0 A @ 230 V; 3.5 A @ 460 V
  • Demandes
    Pour les applications normales de pompe en ligne à poussée moyenne et élevée. Usines de traitement des eaux usées, industries chimiques pétrochimiques, usines de pâtes et papiers et applications d’irrigation agricole.
  • Régime de base
    3510 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur vertical à base en P
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Vertical
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568397138
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
VHECP3660T , 3HP 3500RPM 3PH 60HZ 182 CH