Motion
EJPM4107T
Moteur de pompe à couplage fermé - 25 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 284JP , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3520 tr/min, montage sur le devant en C/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI03932911
N° MFREJPM4107T
Prix6,362.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 25 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 284JP , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3520 tr/min, montage sur le devant en C/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI03932911
N° MFREJPM4107T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,362.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284JP
  • Dimension C de la longueur totale
    29.84 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po
  • Poids
    286 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes surdimensionnés avec embout d’entraînement verrouillé pour minimiser le jeu axial. Les moteurs Super-E® ont une efficacité NEMA Premium®.
  • Ampères à tension
    58.0 A @ 230 V; 29.0 A @ 460 V
  • Demandes
    Applications pour la circulation et le transfert de fluides. Montage conçu pour supporter la pompe.
  • Régime de base
    3520 tr/min
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    29.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568479469
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
EJPM4107T 25HP,3530RPM,3PH,60HZ,284JP