Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Dimension C de la longueur totale13.04 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids39 lb
Détails
- Détails supplémentaires40°C à température ambiante, 60 Hertz, plaques d'extrémité en aluminium, surcharges thermiques automatiques, roulements à billes et démarrage du condensateur (monophasé). Panneau de terminaison avec connexion rapide pour une installation plus facile. Anneaux coussinés résilients sur une base en acier robuste. Rotation réversible. Isolation de classe B.
- Ampères à tension3.7 A @ 208 V; 3.6 A @ 230 V; 1.8 A @ 460 V
- DemandesVentilateurs de traitement d’air, maisons de confinement, ventilateurs d’échappement, appareils de chauffage. Conçu pour les applications de transfert d’air continu avec des charges de démarrage modérées.
- Régime de base1140 tr/min
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.80 A
- Efficacité de la pleine charge74.00 %
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationB
- Cote IP44
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesUR, CE, CSA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- CUP_NON781568748183
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure