Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale13.2300 po
- Dimension C de la longueur totale13.23 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids34 lb
Détails
- Détails supplémentairesHomologué UL/CSA et certifié CE. Les moteurs CEUHM/VEUHM sont Super-E® avec efficacité NEMA Premium®, prêts pour l’onduleur. Les moteurs à châssis 143-145TY et 143-145TCY ont une base spéciale avec 56, 143 et 145 emplacements utilisés sur les convoyeurs OEM. Les châssis 56-140 ont une boîte de conduits à profil bas F3 montée sur le dessus.
- Plage de température ambiante40 °C
- Ampères à tension2.5 A @ 208 V; 2.2 A @ 230 V; 1.1 A @ 460 V
- DemandesManipulation des unités et des bagages, convoyeurs, équipement d’emballage, machines-outils, palans, ascenseurs et actionneurs de porte.
- Montage de la boîte d’assemblageF3
- Régime de base1765 tr/min
- DescriptionHP :0,75, F#56C, TR/MIN :1765, 208-230/460V, TEFC
- Mot-clé de descriptionUsage général
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.10 A
- Efficacité de la pleine charge84.00 %
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- HP0.75 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP44
- Code KVAK
- kW0.56 kW
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVEUHM3542
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de manutention de l’unité
- Code de conception du moteurB
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Conformité RoHsOui
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesUR, CE, CSA
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568502884
- Tension208 à 230 V, 460 V
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation