Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.0000 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1/2 po
- Global Hauteur1.3900 po
- Longueur totale Diamètre3.9063 po
- Largeur totale2.1250 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590613359
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeFH201-8G
- Type de jointTVD
- Type de roulementBalle