Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre120 mm
- Diamètre extérieur160 mm
- Hauteur totale125 mm
- Longueur totale160 mm
- Diamètre de l’arbre60 mm
Détails
- Options de balleAcier inoxydable
- Matériau du roulementAcier
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureDouble scellement
- Capacité de charge dynamique20400 N
- Type de boîtierBride
- Norme de mesureMétrique
- Type de montageBride à quatre boulons
- SérieLVCR
- Capacité de charge statique18000 N