Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 12 1/2 po
- Type de taille de fin 12 1/2 po
- Hauteur2.81 po
- Hexagonales2.81 po
- Taille hexagonale2.81 po
- Longueur5.63 po
- Longueur totale5.63 po
- Poids3.15 lb
- Largeur2.81 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Détails supplémentairesMarine/militaire, transformation chimique, industries des pâtes et papiers, transformation des aliments et des boissons, forage hors abri
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série FF5239 , bride fendue/SAE 37° , code d’évasement 61 , long
- Style de fin 1Bride
- Filetage de l’extrémité 12 1/2-12
- Type de fin 1Bride
- Style de fin 2SAE 37
- Extrémité 2 Filetage-999
- Type de fin 2SAE 37
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricantFF5239-3232S
- Numéro CUP du fabricant678146065452
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- SérieSérie FF5239
- CUP_NON678146065452
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE