Motion
FSO-300 .750

FORMSPRAG CLUTCH
FSO-300 .750

Embrayage mécanique d'embrayage à CL43152-3 cannelures - Alésage de 3/4 po, diamètre extérieur de 76.2 mm, longueur de 63.5 mm, couple de 275 lb-pi
N° D’ARTICLE MI03941431
N° MFRFSO-300 .750
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FORMSPRAG CLUTCH
FSO-300 .750

Embrayage mécanique d'embrayage à CL43152-3 cannelures - Alésage de 3/4 po, diamètre extérieur de 76.2 mm, longueur de 63.5 mm, couple de 275 lb-pi
N° D’ARTICLE MI03941431
N° MFRFSO-300 .750

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    76.2 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm

Détails

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Capacité de couple
    275 pi-lb
  • CUP_NON
    786582977922

Aperçu

Description du fabricant
FSO-300 .750 POCHETTE CL43152-3