Motion
101-8255-16

REXNORD INC
101-8255-16

Pièce de convoyeur à vis - thermoplastique, diamètre de 1.181 po, longueur de 2.44 po
N° D’ARTICLE MI03941656
N° MFR101-8255-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
101-8255-16

Pièce de convoyeur à vis - thermoplastique, diamètre de 1.181 po, longueur de 2.44 po
N° D’ARTICLE MI03941656
N° MFR101-8255-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.181 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    30 mm
  • Longueur
    7.00 po
  • Longueur totale
    2.44 po
  • Largeur totale
    6.09 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Mexique
  • Matériel
    LF
  • Type de pièce
    Roue tendeur
  • Série
    Thermoplastique

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE RENVOI 101-8255-16 ALÉSAGE 25T 30MM
  • Tambour moulé sans fente série 820 avec 25Teeth
  • 30mm Alésage de tendeur rond dans le matériau LF