Motion
K11508-2
Trousse d’arbre de réducteur de vitesse - Arbre d’entraînement, diamètre d’arbre de 2.0000 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03943365
N° MFRK11508-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse d’arbre de réducteur de vitesse - Arbre d’entraînement, diamètre d’arbre de 2.0000 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03943365
N° MFRK11508-2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    115
  • Longueur totale
    15.8280 po
  • Arbre Diamètre  
    2.0000 po
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Trousse composée de
    Arbre, contre-écrou, rondelle de blocage, clavette
  • Matériel
    Acier
  • Série
    115
  • Type d’arbre
    Arbre d’entraînement
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE D’ARBRE K11508-2 L.S.