Motion
9005B

MAKITA
9005B

Meuleuse d’angle - 115 V, avec cordon, 10000 tr/min, 9 A, 5 po / 254 mm, taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI03944424
N° MFR9005B
Prix334.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MAKITA
9005B

Meuleuse d’angle - 115 V, avec cordon, 10000 tr/min, 9 A, 5 po / 254 mm, taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI03944424
N° MFR9005B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix334.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale du disque
    5 po
  • Longueur totale
    14 po
  • Arbre Taille  
    5/8-11 po
  • Poids de l’outil
    6.6 lb

Détails

  • Intensité
    9 A
  • Style de poignée
    Angle droit
  • Comprend
    Garde-roue
  • Commutateur verrouillé ou non verrouillé
    Interrupteur de verrouillage
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
9005B MEULEUSE ANGULAIRE 9 AMP 5 PO
  • Léger (6.6 lb) pour une production élevée avec moins de fatigue
  • Bouton de verrouillage pour un fonctionnement continu
  • La poignée latérale peut être installée de chaque côté de l’outil
  • Construction à roulements à billes pour une durée de vie prolongée de l’outil
  • Verrouillage de la broche pour faciliter le changement des roues
  • CA/CC à utiliser avec une autre source d’alimentation
  • Arbre standard 5/8 po x 11 UNC
  • Double isolation