Motion
1/2X300 VAPORISATEUR AG 600

GATES RUBBER CO
1/2X300 AG SPRAY 600

Tuyau industriel de pulvérisation Ag Master . 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 600 psi, type de tuyau agricole, matériau de tube en PVC, matériau de couvercle en PVC, longueur de 300 pi
N° D’ARTICLE MI03944959
N° MFR1/2X300 AG SPRAY 600
Price$6.01/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1/2X300 AG SPRAY 600

Tuyau industriel de pulvérisation Ag Master . 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 600 psi, type de tuyau agricole, matériau de tube en PVC, matériau de couvercle en PVC, longueur de 300 pi
N° D’ARTICLE MI03944959
N° MFR1/2X300 AG SPRAY 600
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
Votre prix6.01 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    300 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5.0 po
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    1/2 po
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    0.81 po
  • Poids
    0.17 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Jaune
  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Pulvériser des gazons, des arbres et des applications similaires avec des solutions diluées de pesticides et d’herbicides à base d’eau et d’huile.
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC (type G)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Type de tuyau
    Tuyau d’agriculture
  • Matériau du tube intérieur
    PVC (type G)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    130 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Jaune
  • Matériau du tube
    PVC
  • Applications typiques
    Engrais liquides agricoles
  • CUP_NON
    072053642063
  • Pression de service
    600 psi

Aperçu

Description du fabricant
1/2 VAPORISATEUR MAÎTRE AG 600 4465-1704

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté