Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPTF
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales0.81 po
- Longueur2.10 po
- Poids0.230 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement8500 psi
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordSemi-automatique
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- MatérielLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po