Motion
SV13SA3DR
Moteur de réfrigération - 1/3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 châssis, logement TEAO (surplus d’air entièrement fermé), 50/60 Hz, 950 tr/min - base 1140 tr/min, montage sur bande, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03949723
N° MFRSV13SA3DR
Prix571.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de réfrigération - 1/3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 châssis, logement TEAO (surplus d’air entièrement fermé), 50/60 Hz, 950 tr/min - base 1140 tr/min, montage sur bande, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03949723
N° MFRSV13SA3DR
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
Prix571.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    10.3 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    24.61 pi-lb
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Régime de base
    950 tr/min à 1140 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Réduisez votre consommation d’énergie et augmentez la fiabilité de votre équipement de réfrigération avec un moteur de réfrigération de marque U.S. motors®. Vous pouvez faire confiance aux moteurs de réfrigération U.S. Motors®, fabriqués par Nidec Motor Corporation, pour fournir les températures stables dont vous avez besoin pour assurer la sécurité et la qualité de vos denrées périssables à chaque étape de leur production et de leur distribution. Si vous souhaitez maximiser les économies d’énergie et minimiser le risque de détérioration des aliments, nous pouvons vous aider à trouver le bon moteur de ventilateur de condenseur pour votre application. U.S. motors® dispose d’une vaste gamme de moteurs de réfrigération à la pointe de l’industrie pour les équipementiers ainsi que de moteurs de remplacement pour les principaux équipements de réfrigération des équipementiers. Nous avons également des outils en ligne pour vous aider à trouver rapidement un moteur de remplacement.
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.90 / 0.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    72.2 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382067243
  • Courant maximal admissible
    0.9 A, 1.9 A
  • Modèle
    P063FHC4134015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur de réfrigération
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Bande
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382067243

Aperçu

Description du fabricant
1/3 CH,1140 ET 950 TR/MIN,SV13SA3DR 208-230/