Motion
EVS1-01-FG-S-3ZRM0

SMC CORP OF AMERICA
EVS1-01-FG-S-3ZRM0

VANNE, ISO SGL SOL
N° D’ARTICLE MI03958395
N° MFREVS1-01-FG-S-3ZRM0
Prix107.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
EVS1-01-FG-S-3ZRM0

VANNE, ISO SGL SOL
N° D’ARTICLE MI03958395
N° MFREVS1-01-FG-S-3ZRM0

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix107.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    85.5 mm
  • Longueur totale
    117.5 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    883 L/min, 982 L/min
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Sans sous-plaque
  • Temps de réponse
    50 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VS7
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1 (bs) W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    42 mA
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    ISO 15407-1, JIS B 8375
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
EVS1-01-FG-S-3ZRM0 VANNE, ISO SGL SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté