Motion
333023
Gants résistants aux coupures Handguard II - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A5, Spectra/Doublure en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03960847
N° MFR333023
Prix33.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Handguard II - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A5, Spectra/Doublure en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03960847
N° MFR333023

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Taille
    M

Détails

  • Application
    Transformation des aliments, acier, restaurant
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    HANDGUARD II BLANC M
  • Mot-clé de description
    Sans revêtement
  • Type de main
    Ambidextre
  • Code d’harmonisation
    6116938800
  • Capacité de blanchiment
    Retirer toutes les grosses particules. Rincer à l’eau froide, puis laver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC). Une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
  • Numéro de catalogue du fabricant
    333023
  • Matériel
    Fibres haute performance
  • Gamme de produits
    Résistant aux coupures
  • Type de protection
    Résistant aux coupures
  • Normes respectées
    21 CFR, ASTM D 3884-05, ASTM F 1790-97
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    43551014669

Aperçu

Description du fabricant
333023 HANDGUARD II LIERRE BLANC DÉ MOYENNE
  • ROBUSTE